ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 3 MS116 / MS132 mit 1 HK/SK Ie=100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201916R1113
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Teilungsmaß - 14 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614400643
Sonepar Artikelnummer
120439644
Hersteller Artikelnummer
1SAM201916R1113
Hersteller Typ
PS1-3-1-100 Phasenschiene f.MS116/132
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201916R1113
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Teilungsmaß:
14 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
13 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8.54
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


