Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 4 MS165 Ie=125A

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 4 MS165 Ie=125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM401920R1004

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614502163

Sonepar Artikelnummer

120439737

Hersteller Artikelnummer

1SAM401920R1004

Hersteller Typ

PS2-4-0-125

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM401920R1004

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

22 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12.8

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.226 kg

3-Phasen-Sammelschienen PS2 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS/MO165 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite