Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 5 MS116 / MS132 Ie=65A

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS 3-Phasen-Sammelschiene für 5 MS116 / MS132 Ie=65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201906R1105

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 14 mm

  • Querschnitt - 8 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614400711

Sonepar Artikelnummer

120439631

Hersteller Artikelnummer

1SAM201906R1105

Hersteller Typ

PS1-5-0-65 Phasenschiene f.MS116/132

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201906R1105

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

14 mm

Querschnitt:

8 mm²

Länge:

13 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12.6

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.098 kg

3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite