Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - PS3-2-2 3-Phasen-Sammelschiene 2HK/SK, für 2 MS325/225 mit 2 HK/SK

ABB
kopierenkopieren
ABB - PS3-2-2 3-Phasen-Sammelschiene 2HK/SK, für 2 MS325/225 mit 2 HK/SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101937R0032

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 6

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614313905

Sonepar Artikelnummer

120439515

Hersteller Artikelnummer

1SAM101937R0032

Hersteller Typ

PS3-2-2 Phasensch.f.2 MS325 m.2HS

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM101937R0032

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

116.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.043 kg

PS3-2-2 3-Phasen-Sammelschiene 2HK/SK, für 2 MS325/225 mit 2 HK/SK, ABB