ABB - PS3-4-0 3-Phasen-Sammelschiene, für 4 MS325/225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101937R0014
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614313844
Sonepar Artikelnummer
120439588
Hersteller Artikelnummer
1SAM101937R0014
Hersteller Typ
PS3-4-0 Phasensch.f.4 MS325 o.HS
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM101937R0014
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
206.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11.8
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.087 kg


