ABB - PS3-4-1 3-Phasen-Sammelschiene 1HK/SK, für 4 MS325/225 mit 1 HK/SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM101937R0024
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614313882
Sonepar Artikelnummer
120439592
Hersteller Artikelnummer
1SAM101937R0024
Hersteller Typ
PS3-4-1 Phasensch.f.4 MS325 m.1HS
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM101937R0024
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
233.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13.3429
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg


