ABB - PSR60-600-70 Softstarter - 60 A - 208-600 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA896112R7000
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500362594
Sonepar Artikelnummer
120895530
Hersteller Artikelnummer
1SFA896112R7000
Hersteller Typ
PSR60-600-70
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA896112R7000
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP10
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.100 kg


