Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PTBB1236A Deck/Bodenblech 5FB T400

ABB
kopierenkopieren
ABB - PTBB1236A Deck/Bodenblech 5FB T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001131M0000

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 1331 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646856814

Sonepar Artikelnummer

121261807

Hersteller Artikelnummer

1STQ001131M0000

Hersteller Typ

PTBB1236A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001131M0000

Breite:

381 mm

Höhe:

1331 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.000 kg

ABB Dach-/Bodenblech PTBB1236A, 5 Feldbreiten (5FB), Schranktiefe 400 mm. A-Variante, Abdeckelement für 5-feldbreite ABB-Schränke (T 400 mm).