Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PTBT2538A TL Deckblech 1FB T400

ABB
kopierenkopieren
ABB - PTBT2538A TL Deckblech 1FB T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001165M0000

  • Breite - 352.7 mm

  • Höhe - 402.7 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646857156

Sonepar Artikelnummer

121261589

Hersteller Artikelnummer

1STQ001165M0000

Hersteller Typ

PTBT2538A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001165M0000

Breite:

352.7 mm

Höhe:

402.7 mm

Tiefe:

13.5 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.500 kg

ABB TL-Deckblech PTBT2538A, 1 Feldbreite (1FB), Schranktiefe 400 mm. A-Variante, oberes Deckblech für 1-feldbreite ABB-TL-Schränke mit 400-mm-Tiefe, verschließt den Schrankoberbereich normgerecht.