ABB - PTBT3058A TL Deckblech 2FB T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001169M0000
Breite - 402.7 mm
Höhe - 602.7 mm
Tiefe - 13.5 mm
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646857194
Sonepar Artikelnummer
121261590
Hersteller Artikelnummer
1STQ001169M0000
Hersteller Typ
PTBT3058A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001169M0000
Breite:
402.7 mm
Höhe:
602.7 mm
Tiefe:
13.5 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


