Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PTC - Heizelement 30W RZH30

ABB
kopierenkopieren
ABB - PTC - Heizelement 30W RZH30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046480R9999

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Mit Lüfter - Nein

  • Mit Raumthermostat - Nein

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617464808

Sonepar Artikelnummer

121306647

Hersteller Artikelnummer

2CPX046480R9999

Hersteller Typ

RZH30

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX046480R9999

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

60 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.180 kg

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.