Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Q.Trav_E2.2F_2500A PMET0080A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Q.Trav_E2.2F_2500A PMET0080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003917M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646944276

Sonepar Artikelnummer

121262581

Hersteller Artikelnummer

1STQ003917M0000

Hersteller Typ

PMET0080A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003917M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.520 kg

ABB PMET0080A Traversenzubehör: Quertraverse E2.2F für 2500 A (A-Variante). Montagezubehör für das ABB-Sammelschienen-Traversensystem in Schaltanlagen und Unterverteilungen, dient der mechanischen Befestigung und Positionierung der Sammelschienen-Trägertraverse.