ABB - QA/S3.64.1 Energie Analyzer, M-Bus, 64 Teilnehmer, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110227R0011
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779997768
Sonepar Artikelnummer
120452858
Hersteller Artikelnummer
2CDG110227R0011
Hersteller Typ
QA/S3.64.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110227R0011
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


