Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - QTraverse 300MM X VERBINDUNG PMET0067A

ABB
kopierenkopieren
ABB - QTraverse 300MM X VERBINDUNG PMET0067A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003904M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646944146

Sonepar Artikelnummer

121262555

Hersteller Artikelnummer

1STQ003904M0000

Hersteller Typ

PMET0067A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003904M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.540 kg

ABB PMET0067A Traversenzubehör: QTraverse 300 mm X-Verbindung (Kreuzverbindungstraverse). Montagezubehör für das ABB-Sammelschienen-Traversensystem in Schaltanlagen und Unterverteilungen, dient der mechanischen Befestigung und Positionierung der Sammelschienen-Trägertraverse.