Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - QTraverse 300MM X VERBINDUNG PMET0068

ABB
kopierenkopieren
ABB - QTraverse 300MM X VERBINDUNG PMET0068

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009004B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646945600

Sonepar Artikelnummer

121262556

Hersteller Artikelnummer

1STQ009004B0000

Hersteller Typ

PMET0068

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009004B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.085 kg

ABB PMET0068 Traversenzubehör: QTraverse 300 mm X-Verbindung (Kreuzverbindungstraverse). Montagezubehör für das ABB-Sammelschienen-Traversensystem in Schaltanlagen und Unterverteilungen, dient der mechanischen Befestigung und Positionierung der Sammelschienen-Trägertraverse.