ABB - Querschiene 3FB Position fest ZW395

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041136R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 750 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617411369
Sonepar Artikelnummer
121304154
Hersteller Artikelnummer
2CPX041136R9999
Hersteller Typ
ZW395
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041136R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
750 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.287 kg


