ABB - Querschiene für EDF 2FB o/u ED112P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062736R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 15.5 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627364
Sonepar Artikelnummer
121304306
Hersteller Artikelnummer
2CPX062736R9999
Hersteller Typ
ED112P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062736R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15.5 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.533 kg


