ABB - Querschiene für EDF 3FB o/u EDM123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042846R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 15.5 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617428466
Sonepar Artikelnummer
121307319
Hersteller Artikelnummer
2CPX042846R9999
Hersteller Typ
EDM123
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042846R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15.5 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.409 kg


