Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Quertraverse 012 500MM PMET0127

ABB
kopierenkopieren
ABB - Quertraverse 012 500MM PMET0127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009063B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646946195

Sonepar Artikelnummer

121262836

Hersteller Artikelnummer

1STQ009063B0000

Hersteller Typ

PMET0127

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009063B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.402 kg

ABB Quertraverse Typ 012, L 500 mm PMET0127. Quertraverse (Typ 012, L 500 mm) für strukturierte Schienenmontage in ABB-Schaltschränken.