ABB - Quick-Steckträger N/PE für Verteilerfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064983R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 245 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617649830
Sonepar Artikelnummer
120377436
Hersteller Artikelnummer
2CPX064983R9999
Hersteller Typ
ZK14
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064983R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
245 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg


