Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RA Interface Relais 24-250V 50/60Hz / 24VDC für AF09-AF96 / NF

ABB
kopierenkopieren
ABB - RA Interface Relais 24-250V 50/60Hz / 24VDC für AF09-AF96 / NF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN060100R1000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523131149

Sonepar Artikelnummer

121291068

Hersteller Artikelnummer

1SBN060100R1000

Hersteller Typ

RA4

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN060100R1000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.040 kg

Das Schnittstellenrelais RA4 ist dafür konzipiert, 24V DC-Signale von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder sonstigen Quellen mit geringer Ausgangsleistung aufzunehmen und diese mit ausreichender Leistung wiederherzustellen, um die Spulen der Schütze AF09…AF96 sowie der NF Hilfsschütze anzusteuern.Das Schnittstellenrelais RA4 besteht aus einem elektromechanischen Kleinrelais mit einem Schließerkontakt und einer 24V DC-Spule mit geringer Leistungsaufnahme.Die Spule des Schnittstellenrelais wird von der SPS angesteuert, während der Schließerkontakt das Schalten des Leistungsschützes gewährleistet.Beim Schalten der Spule entstehen Überspannungen, die sich auf elektronische Geräte, Isolatoren und ganz allgemein auf die Lebensdauer von Baugruppen ungünstig auswirken. Das Schnittstellenrelais RA4 ist dank des in den Schützen AF09…AF96 integrierten Überspannungsschutzes vor Überspannungen geschützt. Zusätzlich ist das RA4 durch eine Diode zwischen den Eingangsklemmen E1 und E2 gegen Verpolung geschützt.