ABB - Rahmen für DBBS erweitert PSVB2007A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005121M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 228 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 2036 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969026
Sonepar Artikelnummer
121265665
Hersteller Artikelnummer
1STQ005121M0000
Hersteller Typ
PSVB2007A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005121M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
228 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
2036 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
37.878 kg


