ABB - Rahmen für DBBS kompact PSVB2008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001727C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 244 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 2062 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976291
Sonepar Artikelnummer
121263874
Hersteller Artikelnummer
1STQ001727C0000
Hersteller Typ
PSVB2008
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001727C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
244 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
2062 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
43.110 kg


