ABB - Rahmen für DBBS kompact PSVB2008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005122M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 244 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 2062 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969033
Sonepar Artikelnummer
121264948
Hersteller Artikelnummer
1STQ005122M0000
Hersteller Typ
PSVB2008A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005122M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
244 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
2062 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
43.047 kg


