ABB - Rahmenaufn. WR/ED li/re 100ST TZ605P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010823R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108238
Sonepar Artikelnummer
121304130
Hersteller Artikelnummer
2CPX010823R9999
Hersteller Typ
TZ605P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010823R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.019 kg


