ABB - Rahmenaufn. WR/ED mitte 10ST TZ604P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010820R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 65 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108207
Sonepar Artikelnummer
121304054
Hersteller Artikelnummer
2CPX010820R9999
Hersteller Typ
TZ604P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010820R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
65 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.982 kg


