ABB - Rahmenh. oben CombiL H2000 PBMC0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001934B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 57 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646816924
Sonepar Artikelnummer
121260498
Hersteller Artikelnummer
1STQ001934B0000
Hersteller Typ
PBMC0001
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001934B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
69 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


