ABB - Rahmenh. oben CombiL H2000 PBMC0001A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001366M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 57 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646875730
Sonepar Artikelnummer
121260911
Hersteller Artikelnummer
1STQ001366M0000
Hersteller Typ
PBMC0001A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001366M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
69 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


