ABB - Rahmenprofil WR BH8 ZW213P300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062714R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627142
Sonepar Artikelnummer
121304248
Hersteller Artikelnummer
2CPX062714R9999
Hersteller Typ
ZW213P300
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062714R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
704.704 kg


