ABB - Rangierblende 1FB Farbe RAL 9016 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044049R9999
Höhe - 110 mm
Breite - 300 mm
Länge - 150 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440499
Sonepar Artikelnummer
121307478
Hersteller Artikelnummer
2CPX044049R9999
Hersteller Typ
KB19
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044049R9999
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg
Rangierblenden mit Endplatten und Befestigungswinkel Farbe RAL 9016 dem Farbton der Schränke angepasst Feldbreite 1 Breite 300 mm. Mit dem stabilen Kunststoffmaterial der Blenden sind die Leitungen im Einführungsbereich der Verteilung geschützt. Durch einfaches Umsetzen des Profils kann die Rangierblende auch für die flachen Verteilergehäuse eingesetzt werden.


