ABB - Rangierblende 4FB Farbe RAL 9016 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044052R9999
Höhe - 110 mm
Breite - 1050 mm
Länge - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440529
Sonepar Artikelnummer
121307481
Hersteller Artikelnummer
2CPX044052R9999
Hersteller Typ
KB49
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044052R9999
Höhe:
110 mm
Breite:
1050 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


