Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Rangierblende Breite 2000mm Farbe RAL 9016

ABB
kopierenkopieren
ABB - Rangierblende Breite 2000mm Farbe RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044055R9999

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 2000 mm

  • Länge - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617440550

Sonepar Artikelnummer

121307519

Hersteller Artikelnummer

2CPX044055R9999

Hersteller Typ

KB219

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044055R9999

Höhe:

110 mm

Breite:

2000 mm

Länge:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Profil für Rangierblende Farbe RAL 9016 dem Farbton der Schränke angepasst Breite 2000 mm.