ABB - Rangierblende Mistral 65 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1942A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 310 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102772
Sonepar Artikelnummer
120456716
Hersteller Artikelnummer
1SL1942A00
Hersteller Typ
1SL1942A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1942A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
310 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.245 kg


