ABB - Rastrahmen für seitliche Flansche ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052464R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 9.9 mm
Höhe - 218 mm
Tiefe - 98.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524649
Sonepar Artikelnummer
120780494
Hersteller Artikelnummer
2CPX052464R9999
Hersteller Typ
CZ6
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052464R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
9.9 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
98.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


