ABB - Rating Plug 16 L Off E1.2..E6.2 Zub. für Leistungsschalter Emax2 Rating Plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA074281R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644782146
Sonepar Artikelnummer
121391512
Hersteller Artikelnummer
1SDA074281R1
Hersteller Typ
RATING PLUG 1600 L OFF E1.2..E6.2 INST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA074281R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


