Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RBBS IP30 ARC Elev.Top W1 D6 PKTE1060

ABB
kopierenkopieren
ABB - RBBS IP30 ARC Elev.Top W1 D6 PKTE1060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003119C0000

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646999948

Sonepar Artikelnummer

121259815

Hersteller Artikelnummer

1STQ003119C0000

Hersteller Typ

PKTE1060

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003119C0000

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

21.266 kg

ABB PKTE1060 RBBS IP30 ARC Elevated Top, B100 mm, T600. Lichtbogenresistentes Deckelelement fuer ABB-Reihenschaltschraenke, verhindert Gasdurchbruch nach oben.