ABB - RBBS KIT für OVR H150 W1000 POVR0005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002234C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987983
Sonepar Artikelnummer
121266386
Hersteller Artikelnummer
1STQ002234C0000
Hersteller Typ
POVR0005
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002234C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.240 kg


