ABB - RBBS KIT für OVR H150 W500 POVR0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002231C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 572 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987952
Sonepar Artikelnummer
121266383
Hersteller Artikelnummer
1STQ002231C0000
Hersteller Typ
POVR0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002231C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
572 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.801 kg


