ABB - RBBS KIT für OVR H150 W800 POVR0004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002233C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 445 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 762 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987976
Sonepar Artikelnummer
121266385
Hersteller Artikelnummer
1STQ002233C0000
Hersteller Typ
POVR0004
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002233C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
445 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
762 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.179 kg


