Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RBBS SHO.CEP N/PE SEP 1x40x1 PZEP4025A

ABB
kopierenkopieren
ABB - RBBS SHO.CEP N/PE SEP 1x40x1 PZEP4025A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006289M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669001483

Sonepar Artikelnummer

121261497

Hersteller Artikelnummer

1STQ006289M0000

Hersteller Typ

PZEP4025A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006289M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

ABB RBBS-Kurzschluss-Abgangsblock PZEP4025A, N/PE-Separator, 1 × 40 × 10 mm. A-Variante, Abgangsblock des RBBS-Systems (Ring Bus Bar System) mit N/PE-Trennfunktion (1 × 40 × 10 mm), ermöglicht die selektive Trennung von N- und PE-Leitern an Abgangspositionen im ABB-Ringschienenbus-System.