Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RBBS SHO.CEP N/PE SEP 2x40x1 PZEP8025A

ABB
kopierenkopieren
ABB - RBBS SHO.CEP N/PE SEP 2x40x1 PZEP8025A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006291M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669001506

Sonepar Artikelnummer

121261498

Hersteller Artikelnummer

1STQ006291M0000

Hersteller Typ

PZEP8025A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006291M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

7.940 kg

ABB RBBS-Kurzschluss-Abgangsblock PZEP8025A, N/PE-Separator, 2 × 40 × 10 mm. A-Variante, doppelter RBBS-Abgangsblock mit N/PE-Trennung (2 × 40 × 10 mm) für erhöhte Nennströme, ermöglicht N/PE-Separation an leistungsintensiveren Abgangspositionen im ABB-RBBS-System.