Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RC/A8.2 Raum-Controller Grundgerät, 8 Module, AP

ABB
kopierenkopieren
ABB - RC/A8.2 Raum-Controller Grundgerät, 8 Module, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110106R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779681261

Sonepar Artikelnummer

120182852

Hersteller Artikelnummer

2CDG110106R0011

Hersteller Typ

RC/A8.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110106R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.450 kg

immt bis zu 8 steckbare Module auf und steuert deren Funktionen dabei kommuniziert es als ein Busteilnehmer. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Eine Handbedieneinrichtung ermöglicht das Testen der Modulfunktion.