Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RC Löschglied 110-250V 50/60Hz/ RC-Typ für AS/ N/ (U)A9-(U)A40 Schütze

ABB
kopierenkopieren
ABB - RC Löschglied 110-250V 50/60Hz/ RC-Typ für AS/ N/ (U)A9-(U)A40 Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN050100R1002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121264

Sonepar Artikelnummer

121290883

Hersteller Artikelnummer

1SBN050100R1002

Hersteller Typ

RC5-1/250

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN050100R1002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

RC5-1/250 ist ein RC-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwerts und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Beseitigung der hohen Vorspannungsfrequenzen bei Verwendung mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Nennsteuerspannung zwischen 110 . 250 V AC 50/60Hz. Vorteile:- Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Hilfsschützes aufgeschnappt, ohne dass die Abmessungen des Gerätes verändert werden.- sehr schnelles Clipping: Dämpfung von steilen Fronten und damit von hohen Frequenzen. Keine Betriebsverzögerungen.