Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RC Löschglied 24-50V 50/60Hz/ RC-Typ für AS/ N/ (U)A9-(U)A40 Schütze

ABB
kopierenkopieren
ABB - RC Löschglied 24-50V 50/60Hz/ RC-Typ für AS/ N/ (U)A9-(U)A40 Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN050100R1000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121240

Sonepar Artikelnummer

121291227

Hersteller Artikelnummer

1SBN050100R1000

Hersteller Typ

RC5-1/50 LÖSCHGLIED 24-50V AC

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN050100R1000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

RC5-1/50 ist ein Überspannungsschutz vom Typ RC, der dazu dient, den maximalen Überspannungsspitzenwert zu reduzieren und die hohen Frequenzen der Vordämpfungsspannung zu begrenzen oder sogar vollständig zu eliminieren, wenn er mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Nennsteuerspannung zwischen 24 . 50 V AC 50/60Hz verwendet wird. Vorteile:- Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Hilfssschützes aufgeschnappt, ohne dass die Abmessungen des Gerätes verändert werden.- sehr schnelles Clipping: Dämpfung von steilen Fronten und damit von hohen Frequenzen. Keine Betriebsverzögerungen.