Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - RD Löschglied 24 250 V DC Schraubanschluss

ABB
kopierenkopieren
ABB - RD Löschglied 24 250 V DC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV2501910R0001

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614335938

Sonepar Artikelnummer

120441745

Hersteller Artikelnummer

GHV2501910R0001

Hersteller Typ

RD7/250

Hersteller Artikel Nr.:

GHV2501910R0001

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 250 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Das RD7/250 ist ein frontseitig aufsteckbares Diodenlöschglied für 24 - 250 V DC, mit Schraubanschluss passend für (T)BC-Kleinschütze und (T)KC-Kleinhilfsschütze.