Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Reduzierstück M25 auf M20 Metall

ABB
kopierenkopieren
ABB - Reduzierstück M25 auf M20 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA109748R1001

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019433547

Sonepar Artikelnummer

120756728

Hersteller Artikelnummer

1SCA109748R1001

Hersteller Typ

EPN720M25/M20

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA109748R1001

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

EPN720M25/M20 Reduzierstück M25 auf M20 Metall