Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Reduzierstück M50 auf M32 Kunststoff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Reduzierstück M50 auf M32 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA114803R1001

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019471747

Sonepar Artikelnummer

120756756

Hersteller Artikelnummer

1SCA114803R1001

Hersteller Typ

EPN550M50/M32

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA114803R1001

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

EPN550M50/M32 Reduzierstück M50 auf M32 Kunststoff