ABB - Regendach für Gemini Größe 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0456A00
Breite - 900 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 330 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126270907
Sonepar Artikelnummer
121302024
Hersteller Artikelnummer
1SL0456A00
Hersteller Typ
1SL0456A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0456A00
Breite:
900 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.130 kg


