ABB - Reihenklemmen-Modul vertikal MK214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041134R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Mit PE-Schiene - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617411345
Sonepar Artikelnummer
121305664
Hersteller Artikelnummer
2CPX041134R9999
Hersteller Typ
MK214
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041134R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.580 kg


