ABB - Reihenschaltschrank Reihen: 12 1913mm x 864mm x 425mm I (geerdet) maximum IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047063R9999
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 1913 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617470632
Sonepar Artikelnummer
121303793
Hersteller Artikelnummer
2CPX047063R9999
Hersteller Typ
R312T4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047063R9999
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
1913 mm
Breite:
864 mm
Tiefe:
425 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
313 mm
Innentiefe:
421 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
432
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
3
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
147
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
53.700 kg


